text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L350xl200xH200 mm PE vert KAPPES


En polyéthylène résistant aux coups et aux chocs. Résistance à la température de -40 °C à +80 °C. Renforcement par ailettes des bords au sol. Appropriée pour petits convoyeurs et convoyeurs à roulettes. Résistantes aux acides, huiles et alcalins. Compatible produits alimentaires. Accrochage et décrochage horizontaux des boîtes aisés, même pleines. Livraison sans étiquettes

Numéro d'article 6X854588
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 185
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 350
Marque Kappes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X854588
EAN 4251142209172
UBB 500582985015
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 6002.00.0253
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.