text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L318/286xl146xH127 mm PP bleu HÜNERSDORFF


En polypropylène. Encres de qualité alimentaire résistantes aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides

Numéro d'article 6P230734
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 4.24
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Emballé par 18
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 4.24
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 164
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 130
Hauteur interne (mm) 114
Largeur externe (mm) 146
Hauteur externe (mm) 127
Profondeur extérieure (mm) 318
Profondeur intérieure (mm) 286
Marque Hünersdorff

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P230734
EAN 4007228704020
UBB 500582871249
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 683300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.