text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale L164/134xl102xH74 mm PP rouge HÜNERSDORFF


En polypropylène. Encres de qualité alimentaire résistantes aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides

Numéro d'article 0I754969
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.73
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Emballé par 24
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.73
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 136
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 87
Hauteur interne (mm) 63
Largeur externe (mm) 102
Hauteur externe (mm) 74
Profondeur extérieure (mm) 164
Profondeur intérieure (mm) 134
Marque Hünersdorff

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I754969
EAN 4007228703269
UBB 500573726535
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 672100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.