text.skipToContent text.skipToNavigation

Bidon 60 l polyéthylène blanc 2 poignées de transport D. d’ouverture de GRAF


Forme ovale. Blanc. Couvercle à visser Ø 200 mm. Buse d’écoulement Ø 34 mm. Capuchon de fermeture avec joint et robinet d’écoulement. En polyéthylène résistant aux coups et aux chocs. Résistant à la majorité des acides et alcalins (veuillez nous consulter). Compatible alimentaire. Niveau bien visible de l’extérieur. Résistant aux températures de -20 °C à +50 °C. Capacité de charge par poignée maxi. 30 kg

Numéro d'article 5R046665
Hauteur 530
Diamètre de l'alésage 355
Contenu (ml) 60
Matériau Autre
Avec embout à visser Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 530
Diamètre de l'alésage 355
Contenu (ml) 60
Matériau Autre
Avec embout à visser Oui
Marque Graf

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R046665
EAN 4023122268918
UBB 500582544390
UNSPSC 40141613
N° Article du fabricant 825056
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.