text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey SG 60 pinces de montage 600-140


Force de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de serrage de 40 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté,

Numéro d'article K0435.000.060
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Autre
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Autre
Angle max. (°) 35
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de serrage de 40 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SG60M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.