text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimètre à pince ampèremétrique CM 2-1 0,01 - 400 A CAT IV 600 V, CAT III BENNING


Numéro d'article 9Y853367
Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.01 - 400
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 400
Plage de mesure de la résistance Oui
Ouverture de pinces (mm) 27
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.01 - 400
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 400
Plage de mesure de la résistance Oui
Ouverture de pinces (mm) 27
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Oui
Mesure de la fréquence Oui
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Non
Mesure de la tension/CC Non
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Non
Marque Benning

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y853367
EAN 4014651446892
UBB 500584037054
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 4000828956
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.