text.skipToContent text.skipToNavigation

Batterie d´accumulateur maxE 8,4 V 200 mAh 9V E-Block HR9V 1 1pc/blister ANSMANN


Nickel-métal hydrure (NiMH). Combine les avantages des piles et des batteries. Grâce une technologie de pointe, les piles rechargeables maxE présentent une très faible auto-décharge contrairement aux piles conventionnelles Avantages produit :. Elles sont·déjà chargées et prêtes à l’emploi. Une pile chargée peut être stockée pendant plus d’1 an sans se décharger. La maxE est chargée comme une pile NiMH classique. Pas de chargeur spécial nécessaire

Numéro d'article 5A799037
Tension nominale (V) 8.4
Largeur 17.5
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Bloc
Capacité (mAh) 200
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 8.4
Largeur 17.5
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Bloc
Capacité (mAh) 200
Autre désignation Autre
Boîtier en plastique Non
Longueur (mm) 26.5
Utilisation dans la zone Ex Non
Température ambiante (°C) -20 - 50
Adapté à une charge rapide Oui
Hauteur, pôle inclus (mm) 48.5
Bloc d'accus Non
Nombre de cellules 1
Marque Ansmann
Model maxE

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A799037
EAN 4013674353422
UBB 500582336805
UNSPSC 26111701
N° Article du fabricant 5035342
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.