text.skipToContent text.skipToNavigation

Batterie d´accumulateur maxE 1,2 V 4 500 mAh R14-C-Baby HR14 2 2pcs/blister ANSMANN


Nickel-métal hydrure (NiMH). Combine les avantages des piles et des batteries. Grâce une technologie de pointe, les piles rechargeables maxE présentent une très faible auto-décharge contrairement aux piles conventionnelles Avantages produit :. Elles sont·déjà chargées et prêtes à l’emploi. Une pile chargée peut être stockée pendant plus d’1 an sans se décharger. La maxE est chargée comme une pile NiMH classique. Pas de chargeur spécial nécessaire

Numéro d'article 3U329045
Tension nominale (V) 1.2
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Baby
Capacité (mAh) 4500
Diamètre de l'alésage 25.6
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 1.2
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Baby
Capacité (mAh) 4500
Diamètre de l'alésage 25.6
Désignation IEC HR14
Autre désignation C
Boîtier en plastique Non
Utilisation dans la zone Ex Non
Température ambiante (°C) -20 - 50
Adapté à une charge rapide Oui
Hauteur, pôle inclus (mm) 50
Bloc d'accus Non
Nombre de cellules 2
Marque Ansmann
Model maxE

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U329045
EAN 4013674353521
UBB 500581892055
UNSPSC 26111701
N° Article du fabricant 5035352
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.