text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande adhésive de montage Mounting PRO Transparent 66965 transparente longueur TESA


Bande adhésive de montage double face résistante, transparente et extra-fine · Pour fixer des objets plats à l’intérieur et à l’extérieur · Idéale pour une utilisation sur le verre, le carrelage, le bois traité et de nombreux types de plastique · Pour fixer des objets sur des surfaces transparentes et solides · Résiste à des températures allant jusqu’à +100 °C · Résistant à l’humidité, à (certains) produits chimiques, aux plastifiants et aux rayons UV · Une bande de 10 cm de long supporte jusqu’à 2 kg

Numéro d'article 2M685894
Couleur Incolore
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 5
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Incolore
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 5
Résistance aux températures (°C) 100-100
Transparent Oui
Marque Tesa

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M685894
EAN 4063565116278
UBB 500581449864
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 3000265498
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.