text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive L. 2000 mm l. 75 mm granulation 60 pour acier inoxydable PROMAT


Corindon zirconien. Tissu très robuste en polyester. Liant résine synthétique pleine. Utilisation universelle, pour poncer les aciers résistants à la corrosion et aux températures élevées, les aciers au carbone, les aciers forgés, les métaux non ferreux, les alliages de chrome et de nickel, la fonte grise

Numéro d'article 9Q661069
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Promat
Type 4000 842 431

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q661069
EAN 4015448424017
UBB 500583874523
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 4000842431
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.