text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive L. 2000 mm l. 150 mm granulation 80 pour bois/métal corindon PROMAT


Corindon. Tissu très robuste en polyester (grain 40 - 80) ou coton (grain 100 + grain 120). Liant résine synthétique pleine. Utilisation universelle pour le ponçage de l’acier, des métaux non ferreux, de la fonte et des alliages d’aluminium

Numéro d'article 2D846988
Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Promat
Type 4000 842 412

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D846988
EAN 4015448423973
UBB 500581350427
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 4000842412
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.