text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive L. 2000 mm l. 150 mm granulation 80 pour acier inoxydable grain PROMAT


Grain céramique. Pour l’acier inoxydable (INOX), l’acier au chrome, l’acier au chrome-nickel, l’acier à haut alliage, les alliages à base de nickel, les alliages de titane, le laiton, la bronze et l’acier de construction. Ponçage agressif sans échauffement et longue durée de vie. Le ponçage induit un effet d’auto-affûtage extrêmement efficace qui permet un enlèvement de matière important et uniforme à une vitesse d’usinage élevée

Numéro d'article 0X177943
Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Marque Promat
Type 4000 842 649

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X177943
EAN 4015448687030
UBB 500573908125
UNSPSC 31191507
N° Article du fabricant 4000842649
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.