text.skipToContent text.skipToNavigation

Bande abrasive CS 411 X L. 2000 mm l. 50 mm granulation 40 pour acier inoxydable


Corindon zirconien. Tissu X encollé à la résine synthétique. Répartition dense. Bande abrasive avec un enlèvement de matière élevé pour le ponçage grossier et l’ébavurage de l’acier et de l’acier inoxydable

Numéro d'article 1X033298
Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Dispersion Dense
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model CS 411 X
Type Sanding Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X033298
EAN 4014855039579
UBB 500513209550
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 26593
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.