text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball valve Safe 600 PVC-UIG nominal size mm 32 MEGA


Robinet à boisseau sphérique en PVC-U à deux raccordements. Manchons adhésifs pour la connexion. Pression maximale : 16 bar. Bille fermement bloquée. Joint en Hytrel / EPDM. Tous les joints collés sont conformes à EN-ISO 1452-3. Pour les pompes, les systèmes d’irrigation et d’alimentation dans l’industrie, l’irrigation et l’agriculture

Artikelnummer 5M581561
Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Güteklasse PVC-U
Material Gehäuse Andere
Versiegelung Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anschluss 1 Andere
Anschluss 2 Andere
Güteklasse PVC-U
Material Gehäuse Andere
Versiegelung Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Nenndurchmesser Anschluss 2 1 1/4 Zoll (32)
Max. Druckdifferenz bei 20 °C (bar) 16
Nennweite Anschluss 1 1 1/4 Zoll (32)
Material Kugeldichtung Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)
Marke Mega

Artikelnummern

Artikelnummer 5M581561
EAN 4019305975001
UBB 500582502968
UNSPSC 40141600
Hersteller Artikel Nr 0112103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.