text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
S5493.001.710
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bahco Fraise lime carbure SC G 16 25 M 08
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S5493.001.710
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
25
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
25
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
55
Code Douanier
82077090
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S5493.001.710
EAN
7311518036409
UBB
203203056247
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
G1625M08