text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pozidriv Tournevis isolé VDE PZ1 Lame 150mm Poignée multi-composants 255mm


Utilisation ergonomique avec le manche bimatière composé à plus de 75 % de caoutchouc Manche à rainures antidérapantes verticales offrant une prise en main optimale Marques sur le manche pour une identification aisée de la taille et du type de pointe Arbre en acier allié isolé hautes performances avec embout noir Trou de suspension intégré Compatible avec le travail sur des équipements sous tension jusqu'à 1 000 V

Numéro d'article 3R661645
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Isolé 1 000 V Oui
Matériau de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Isolé 1 000 V Oui
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Certifié VDE Oui
Marque Bahco
Model BahcoFit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R661645
EAN 7314150343188
UBB 500696875698
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant B142.001.150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.