text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 180 mm envergure 36 mm poli revêtement en plas


KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents d

Numéro d'article K1087.100.180
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 170
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. - Positions de réglage : 18- Kapazität für Rohre (Zoll) : Ø 1 1/2in- Capacités pour écrous : 36mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 42mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 01 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.