text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder longueur 160 mm poli revêt. en plastique avec ressort d’ouvertur


Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8

Numéro d'article K1011.100.160
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Revêtement de la poignée Plastifié
Autoréglage Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier 8203200000
Type Insulation Stripper

La description

Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1011.100.160
EAN 4003773033868
UBB 419187010162
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 11 01 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.