text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Self Cut Speed Spade Drill Bit 20mm Cylindrical Shank 152mm


Numéro d'article 3L292762
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 20
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 152
Diamètre du foret (mm) 20
Diamètre d'arbre (mm) 20
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Self Cut Speed Spade Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L292762
EAN 4059952533933
UBB 500718668543
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900319
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.