text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Dormer Fraise lime carbure  P811 Carbure de tungstène Vierge P81112.7X6.0


Numéro d'article 1J725157
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Dormer
Model P811
Type 6814147; 86024667

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J725157
EAN 7320760687888
UBB 500632435268
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P81112.7X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.