text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fraise lime carbure  HSS D1009M

Numéro d'article S5466.001.580
Forme de la tête Sphère
Durée de travail (mm) 9
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au laiton Oui

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Durée de travail (mm) 9
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au laiton Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Bahco

La description

Fraises limes en acier rapide (HSS) Les limes en acier rapide sont utilisées principalement pour l’usinage d’acier doux, d’aluminium, de bronze, de laiton, etc Elles sont également recommandées lorsque les conditions optimales d’usinage ne peuvent être maintenues ou lorsque les risques de vibrations ou de chocs sont élevés Utilisables également lorsque la vitesse est lente Les différentes tailles :M : Moyenne, pour l’usinage d’acier non trempé et de matériaux moyennement durs en conditions normalesEC : Extra grosse, pour matériaux doux lorsque le rendement doit être très élevé. Evite le bourrage des copeaux dans la denture Conditionnement : Boîte plastique. Regroupement par cinq pièces

Numéros d'articles

Numéro d'article S5466.001.580
EAN 7311518023485
UBB 203203098991
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant HSSG-D1009M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.