text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Douilles K7801M 32 MM


DIN 3129, ISO 2725 Carré conducteur 1/2 DIN 3121-G 12,5, ISO 1174 Finition brunie Alliage d'acier haute performance Utilisation industrielle exclusivement Pour plus de sécurité, utiliser un jonc de retenue

Numéro d'article L7046.320.001
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 32
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 32
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 18
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 300
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article L7046.320.001
EAN 7314151825157
UBB 203122670557
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant K7801M-32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.