text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Coupe-tubes 26MM


Pratique pour PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC et PVDF Coupe facile, droite et précise Minimum d'effort requis grâce au système de cliquet avancé Système ICS (instant-change système, système de changement instantané) Lame positionnée dans le corps de l'outil  pas de risque de dommage sur la lame ni de blessures pour l'utilisateur Lame en acier inoxydable (Solingen) Géométrie spéciale et revêtement PTFE Lame à attache rapide une main Poignée en caoutchouc pour une prise en main confortable sur les grandes tailles (modèles 411-42 et 411-63) Système d'approche du tube ajustable pour les tubes jusqu'à 50 mm (modèle 411-63) Vendu dans un emballage au détail

Numéro d'article 2T261329
Longueur (mm) 200
Diamètre du tube (mm) 26 - 26
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 200
Diamètre du tube (mm) 26 - 26
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Oui
Avec réglage rapide Oui
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T261329
EAN 7314150412068
UBB 500710983916
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 411-26
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.