text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Serre-joints une main EZS envergure 600 mm col de cygne 80 mm écartement 170-810


Force de serrage jusqu'à 2 000 N. Aucun outil n'est nécessaire pour l'écartement grâce au mécanisme de déverrouillage intelligent dans la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à 2 composants derrière le rail. Sur carton d'accrochage

Numéro d'article K0426.060.008
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 2 000 N. Aucun outil n'est nécessaire pour l'écartement grâce au mécanisme de déverrouillage intelligent dans la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à 2 composants derrière le rail. Sur carton d'accrochage

Numéros d'articles

Numéro d'article K0426.060.008
EAN 4008158034614
UBB 500504277442
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant EZS60-8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.