text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés polygonales 2M 25 X28 MM


Clé polygonale double contre coudée profonde, dimensions métriques ISO 1085, ISO10104 et DIN 838 Matière : acier allié haute performance 12 pans-profil Dynamic-Drive pour une durée plus longue des vis et écrous Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 336
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 336
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 28
Largeur de clé, petit format (mm) 25
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Nombre d’angles 12
Marque Bahco

La description

Clé polygonale double, contrecoudée, profonde

Numéros d'articles

Numéro d'article L5030.025.028
EAN 7314151001308
UBB 203120118831
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2M-25-28

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.