text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à molette 31 31 205MM


ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M – 1996 Alliage d'acier haute performance Angle de la tête de 15° pour le modèle 31, procurant une meilleure accessibilité Angle de la tête 22.5° pour les modèles 86 et 87, procurant une meilleure accessibilité Pas à gauche Finition phosphatée trempée haute précision et traitée anti-corrosion Conditionnement industriel

Numéro d'article K0000.000.205
Traitement de surface Phosphaté
Longueur (mm) 205
Largeur de clé max. (mm) 32
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Longueur (mm) 205
Largeur de clé max. (mm) 32
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 280
Type Adjustable Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article K0000.000.205
EAN 7314150004942
UBB 427123008646
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 31
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.