text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 512 1/2 po. 36 dents levier de commutation STAHLWILL


Réversible36 dentsAvec poignée à 2 composantsDIN 3122/ISO 3315

Numéro d'article G0435.002.512
Isolé Non
Poids 600
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 265.5
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 600
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 265.5
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 10
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 580
Type Reversible Ratchet

La description

Réversible36 dentsAvec poignée à 2 composantsDIN 3122/ISO 3315

Numéros d'articles

Numéro d'article G0435.002.512
EAN 4018754177820
UBB 500504176610
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 13111010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.