text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac gerbable-emboîtable PP rouge L600xl400xH210 mm LA-KA-PE


En polypropylène. Fond nervuré renforcé pour une capacité de charge élevée. Capacité de gerbage de 500 kg environ. Convient pour les convoyeurs à rouleaux. Poignée traversante sur le côté frontal. Avec fixation pour document. Possibilité de sécuriser le couvercle avec des scellés (accessoire). Compatible alimentaire. Résistant à la température de -20 à +90 °C. Résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins. Parois latérales et fond fermés

Numéro d'article 2R754962
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 65
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 347
Hauteur interne (mm) 191
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 210
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 547
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R754962
EAN 4031022053602
UBB 500581517421
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant DTK600/ 210-0 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.