text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac gerbable-emboîtable PP bleu L590xl380xH135mm


En polypropylène (PP). Peuvent être emboîtés les uns dans les autres ou gerbés sans effort les uns sur les autres après une rotation de 180°. Manutention aisée. Compatible alimentaire. Résistante à la température de -20 °C à +80 °C. Résistance modérée aux huiles, à l’essence et aux acides (veuillez nous consulter)

Numéro d'article 8Q554419
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 295
Hauteur interne (mm) 130
Largeur externe (mm) 380
Hauteur externe (mm) 135
Profondeur extérieure (mm) 590
Profondeur intérieure (mm) 440
Marque Fabory approved vendor
Type K400/05 28405011

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q554419
EAN 4053133004175
UBB 500583575054
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000446961
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.