text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac gerbable-emboîtable PP bleu L480xl312xH200 mm LA-KA-PE


En polypropylène. Empilable. Emboîtables par rotation de 180°. Avec fond lisse. Convient pour les convoyeurs à rouleaux. Le couvercle peut être sécurisé au moyen de scellés ou de bandes de serrage. Compatible alimentaire. Résistance aux températures de -20 °C à +90 °C. Résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins. Parois latérales et fond fermés

Numéro d'article 0J905701
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 45
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 261
Hauteur interne (mm) 187
Largeur externe (mm) 312
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 480
Profondeur intérieure (mm) 387
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J905701
EAN 4031022051851
UBB 500573746590
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant DLK1C BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.