text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac collecteur 150 l GFK sans équerre de fixation L1200xl800xH165 mm CEMO


Volume de collecte 150 l. En plastique renforcé en fibre de verre. Résistance et stabilité élevées aux produits chimiques. Stable aux UV. La résistance à la corrosion permet de poser les bacs directement sur le sol. Faible poids propre (env. 9 kg) et adapté aux dimensions des europalettes. Fixation sur la palette par des équerres de fixation sur les côtés extérieurs de la palette. Convient à 2 fûts de 150 litres ou 6 bidons de 60 litres.

Numéro d'article 4I122398
Couleur Gris
Largeur 800
Hauteur 165
Traitement de surface Galvanisé
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Largeur 800
Hauteur 165
Traitement de surface Galvanisé
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 1200
Possibilité de rouler dessus Non
Enroulable Non
Volume de collecte (l) 150
Avec grille Non
Avec robinet de distribution Non
Avec plaque supérieure Non
Marque Cemo

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I122398
EAN 4052886115756
UBB 500582110176
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 5113
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.