text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs Yokota 1/2 YLA110E


Numéro d'article YLA110EYOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 105
Couple de serrage maximal (Nm) 105
Couple de serrage réglable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 105
Couple de serrage maximal (Nm) 105
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 12
Volume d'air requis 576
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1848
Code Douanier 84671110
Type Impulse Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article YLA110EYOK
EAN 8717981032365
UBB 500619101008
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YLA110E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.