text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'embouts 75 pièces pour vis de verrouillage PROMAT


Équipé d’embouts pour toutes les vis et vis de sécurité les plus courantes Contenu : 1 « clé » pour écrous papillons 1 porte-embout avec aimant (60 mm) 1 adaptateur 4 pans mâles (1/4 pouce) sur six pans mâles de 6,3 mm (1/4 pouce) pour l’entraînement mécanisé des embouts de clé à douille 1 adaptateur pour l’entraînement mécanisé d’embouts de 6,3 mm (1/4 pouce)* 1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm 1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm 1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 1 embout pour vis à profilé multi-dents intérieures dans chacune des tailles M 5 / 6 / 8 1 embout pour vis avec carré intérieur dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 *Visseuse sans fil conventionnelle Embouts de sécurité 1 embout pour vis à profilé TORQ-SET ® dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 mm 1 embout pour vis de sécurité à profilé Spanner dans chacune des tailles 4 / 6 / 8 / 10 mm 1 embout pour vis à profilé TRI-WING ® dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 / 4 1 embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40 1 embout à griffes dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 1 embout avec perçage pour vis à profilé à six pans creux (aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Numéro d'article 2E288225
Emballage Coffre
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 18
Nombre de bits fente 9
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 18
Nombre de bits fente 9
Nombre de bits total 71
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 15
Nombre de bits TriWing 4
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 4
Avec poignée Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E288225
EAN 4015448483274
UBB 500581352241
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4000820220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.