text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière NT 50/2 Me Classic Edition maxi. 2300 W 2 x 3180 KÄRCHER


2 turbines puissantes assurent une excellente capacité d’aspiration. Filtre à cartouche pour une aspiration durable sans sac pour aspirateur. Châssis mobile robuste. Conteneur en acier inoxydable. Poignée poussoir

Numéro d'article 5M515375
Largeur 580
Hauteur 850
Profondeur 510
Volume du conteneur (l) 50
Longueur de câble (m) 7.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 580
Hauteur 850
Profondeur 510
Volume du conteneur (l) 50
Longueur de câble (m) 7.5
Consommation nominale (W) 2300
Poids de la machine (kg) 17.5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 76
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 225
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 53
Utilisation d'un sac à poussière No
Marque Kärcher

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M515375
EAN 4054278070650
UBB 500582501895
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 1.667-030.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.