text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire d’outillage/Servante de machine H1000xl500xP500 mm 2 tiroirs, 1 fonds gr


Construction en tôle d’acier avec revêtement poudre résistant. Équipé de tiroirs et de tablettes extractibles, avec bordure de tous les côtés, hauteur : 30 mm, systèmes d’extraction de précision sur roulements à billes, extractibles à 100 %. Tiroirs, H 100 mm et tablettes à hauteur réglable à intervalles de 25 mm. Portance par fond de casier/tiroir : 35 kg. Tablette du haut avec bord roulé. Porte battante verrouillable avec serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec verrouillage à 3 points

Numéro d'article 1Q310926
Largeur 500
Hauteur 1000
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 500
Hauteur 1000
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Nombre d'étagères 1
Nombre de tiroirs 2
Avec panneau arrière Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q310926
EAN 4015448481119
UBB 500581167037
UNSPSC 56111703
N° Article du fabricant 9000425932
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.