text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 1,5-2,5mm² bleu Ø 8,4mm 1000 pièces


Artikelnummer 1X351934
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 28.1
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Verpakt per 1

Specificaties

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 28.1
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 17.1
Marque Ripca
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 1X351934
EAN 8712734047443
UBB 500641067557
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 658BLU-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.