text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
7G156403
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Anneau Ripca cosse de câble 0,5-1,5mm² rouge Ø 5,3mm avec douille 1000 pièces
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7G156403
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
21.7
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
21.7
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
3.7
Plage AWG
20 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
11.2
Marque
Ripca
Type
Ring Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7G156403
EAN
8712734046026
UBB
500641048342
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
557RED-1000