text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TG-2K envergure 200 mm col de cygne 100 mm manche


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0401.000.020
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 200 - 200
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 1055
Code Douanier 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0401.000.020
EAN 4008158030029
UBB 500505196641
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG20-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.