text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 22X100 M16/60


L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrag

Numéro d'article 60724FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 184
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 184
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 22
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Extrémité filetée
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 100
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 60
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 421.24

La description

L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON FZA est idéal pour fixer constructions métalliques, garde-corps et machines dans le béton fissuré à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60724FIS
EAN 4006209607213
UBB 500616768189
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60724
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.