text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 18X80 M12/25


L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage Z

Numéro d'article 60781FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 126
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 126
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 18
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 80
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 25
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 207.43

La description

L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON FZA est idéal pour fixer façades, garde-corps et constructions métalliques dans le béton fissuré à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60781FIS
EAN 4006209607817
UBB 500616769823
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60781
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.