text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 12X50 M6I


L'ancrage ZYKON version taraudée FZA-I est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille a

Numéro d'article 60784FIS
Système à vis Autre
Longueur (mm) 40
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 12
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur (mm) 40
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 50
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 42.928

La description

L'ancrage ZYKON version taraudée FZA-I est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON version taraudée FZA-I est idéal pour fixer constructions métalliques, escalier et fixations temporaires dans le béton fissuré à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60784FIS
EAN 4006209607848
UBB 500616770144
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60784
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.