text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
41103AMF
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à ergots réglable articulée 764C pour écart des trous 80-125 mm D. du touril
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
Incl. TVA
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Description complète
Numéro d'article
41103AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
295
Diamètre de la broche (mm)
8
Largeur de clé (mm)
125 - 125
Poids par pièce (g)
616
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
295
Diamètre de la broche (mm)
8
Largeur de clé (mm)
125 - 125
Poids par pièce (g)
616
Model
764
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Numéros d'articles
Numéro d'article
41103AMF
EAN
4020772041106
UBB
500617713952
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
41103