text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hakenschlüssel 55525


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 55525AMF
Ausführung Mit Stift
Länge (mm) 335
Höhe des Kopfes (mm) 8
Breite der Zange (mm) 115 - 115
Gewicht pro Stück (g) 610
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Mit Stift
Länge (mm) 335
Höhe des Kopfes (mm) 8
Breite der Zange (mm) 115 - 115
Gewicht pro Stück (g) 610
Warennummer 82041100
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 55525AMF
EAN 4020772055523
UBB 500617773352
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 55525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.