text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 53124


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 53124AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 165
Diamètre de la broche (mm) 3
Hauteur de tête (mm) 4
Largeur de clé (mm) 35 - 35
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 165
Diamètre de la broche (mm) 3
Hauteur de tête (mm) 4
Largeur de clé (mm) 35 - 35
Poids par pièce (g) 85
Model 776D
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 53124AMF
EAN 4020772053123
UBB 500617763379
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53124
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.