text.skipToContent text.skipToNavigation

Alésoir machine NC DIN 212-3 H7 forme B D. nominal 9 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. DIN 212-3. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec tige cylindrique. Graduation inégale. Pour trous borgnes et débouchants dans l’acier, le GGG et les métaux non ferreux. Grâce à la combinaison d’alésoirs pour machines NC et de mandrins expansibles hydrauliques, de mandrins de serrage haute précision ou de mandrins de frettage, vous obtenez une précision de rond et une sécurité de processus maximales lors de la fabrication d’ajustements

Numéro d'article 1W939110
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre (mm) 9-9
Durée de travail (mm) 36
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre (mm) 9-9
Durée de travail (mm) 36
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W939110
EAN 4015448879015
UBB 500581255485
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 4000865310
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.