text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Alésoirs machine
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
Alésoir
Alésoirs machine
2Z184665
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Alésoir machine DIN 8093 H7 forme B D. nominal 6 mm carbure monobloc PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Z184665
Longueur totale (mm)
93
Diamètre d'arbre (mm)
5.6
Diamètre (mm)
6-6
Durée de travail (mm)
26
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
93
Diamètre d'arbre (mm)
5.6
Diamètre (mm)
6-6
Durée de travail (mm)
26
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Promat
Code Douanier
82076030
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Z184665
EAN
4015448525912
UBB
500581632345
UNSPSC
27112835
N° Article du fabricant
4000865747