text.skipToContent text.skipToNavigation

Alésoir machine DIN 8093 H7 forme B D. nominal 2 mm carbure monobloc PROMAT


HM. DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec tige cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux Jusqu’à 9,0 mm de Ø Carbure monobloc Tolérance de tige jusqu’à 9 mm de Ø= h9

Numéro d'article 8Y970046
Longueur totale (mm) 49
Diamètre d'arbre (mm) 2
Diamètre (mm) 2-2
Durée de travail (mm) 11
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre d'arbre (mm) 2
Diamètre (mm) 2-2
Durée de travail (mm) 11
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y970046
EAN 4015448525844
UBB 500583716393
UNSPSC 27112835
N° Article du fabricant 4000865740
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.