text.skipToContent text.skipToNavigation

Aimant plat D. 40xH18mm avec douille filetée adhérence 125 N


Matériau : Ferrite dure · Surface galvanisée · Blindé · Température d’utilisation recommandée jusqu’à 100 °C, température d’utilisation maxi. 200 °C

Numéro d'article 1S595257
Diamètre de l'alésage 40
Type de construction Rond
Longueur (mm) 8
Taille du filetage M 5
Avec boulon fileté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 40
Type de construction Rond
Longueur (mm) 8
Taille du filetage M 5
Avec boulon fileté Oui
Force de préhension (N) 125
Avec orifice fileté Non
Laqué Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S595257
UBB 500719825290
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant BM 31.028/C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.