text.skipToContent text.skipToNavigation

Agitateur KR 120 HF D. de panier mélangeur 120 mm l. 590 mm 15-25 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Agitateur avec forces de cisaillement élevées, empêche la formation de grumeaux. Idéal pour les colles à carrelage, les enduits de collage et de lissage, les masses d’égalisation, ainsi que pour les enduits d’étanchéité, les mastics, les mélanges époxydes. Facile à nettoyer

Numéro d'article 6O129923
Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 120
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 15 - 25
Marque Collomix
Model KR 120 HF
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 120
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 15 - 25
Marque Collomix
Model KR 120 HF
Type 40120-000

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O129923
EAN 4011024401205
UBB 500582854252
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4300000446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.