Rondelle plate DIN 125-1A Acier inoxydable (Inox) A2 140 HV51420
Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal DIN 9021 Acier inoxydable (Inox) A2 140 HV51530
Rondelle plate DIN 125-1A Acier inoxydable (Inox) A4 140 HV55420
Rondelle élastique Grower à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable (Inox) A2 (1.4310)51450
Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal DIN 9021 Acier inoxydable (Inox) A4 140 HV55530
Rondelle élastique Grower à extrémités carrées DIN 127 B Acier inoxydable (Inox) A4 (1.4401)55450
Circlip extérieur pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort inoxydable (Inox) 1.4122/1.402151435
NORD-LOCK Rondelle de blocage résistant aux vibrations Acier inoxydable (Inox) A455437
Circlip pour alésages - type normal DIN 472 Acier à ressort inoxydable 1.4122/1.402151437
Bague d'arrêt DIN ≈705 A pour vis sans tête à six pans creux à bout cuvette ISO 4029 Acier inoxydable (Inox) A151370
NORD-LOCK Rondelle de blocage résistant aux vibrations, série large Acier inoxydable (Inox) A455453
NORD-LOCK Rondelle de blocage résistant aux vibrations Acier inoxydable (Inox) 254 SMO®55463
Bague d’arrêt DIN ≈705 A pour vis sans tête à six pans creux à bout conique ISO 4027 Acier inoxydable (Inox) A251371